炭酸 ガス カートリッジのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
121件の「炭酸 ガス カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二酸化 炭素 ボンベ」、「炭酸ガスボンベ」、「小型ボンベ」などの商品も取り扱っております。
イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ 日本炭酸瓦斯ランキング1位
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質容量(g)8×10本TKG品番9-0924-0301TKG品番(2017)6-0816-0301
1箱(10本)
1,198税込1,294
当日出荷

エクストレッチャー用炭酸ガスボンベ 冨田商事ランキング2位
1個
2,498税込2,748
8日以内出荷

LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフランキング3位
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)ランキング4位
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
1セット(16g×2本)
1,298税込1,428
当日出荷

18-8デラックス ソーダサイフォン 日本炭酸瓦斯ランキング5位
計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質真鍮・ステンレス質量(kg)1.17内容積(L)(水)約1、(空間)0.3寸法(外径×高さ)(mm)Φ102×290TKG品番9-1915-0301TKG品番(2017)6-1714-0301
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

おいしい炭酸水のつくり方おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合することの2つがポイントです。理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつくった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
質量(g)290TKG品番9-1915-0701TKG品番(2017)6-1714-0701
1箱(10個)
1,398税込1,510
翌々日出荷

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1本(18g)
2,998税込3,298
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷

ミスターポンの専用炭酸ガスカートリッジ。使い切りの炭酸ガスカートリッジです。
材質炭酸ガス
1箱(10本)
4,998税込5,498
3日以内出荷

1個
36,980税込40,678
4日以内出荷

水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
1個
18,980税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷

エアタイマの空気だめなどに使用します。
材質鋼板(内外面共ニッケルめっき)保証耐圧力(MPa)1.35
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
1,498税込1,648
当日出荷